フロントスタイル

800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967950 800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967950 800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967950 800001 両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20967950

両面起毛フリース長袖ハーフジップ(パッド付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20967950 品番 800001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両面起毛スタイルの生地が採用されたコンプレッションシリーズ。
不快なパチパチ感を抑える制電糸を使用。
搬送時の負担を軽減させるための肩パッドが採用されている。
ごろつき感の無いフラットシーマで着心地の良さを向上させ、吸汗・速乾にも優れたストレッチ性のある生地で動きやすさをサポートする。
脇には臭いを抑える消臭テープつき。
春夏用コンプレッションの着心地や動きやすさをそのまま秋冬用としてデザインした仕様。

用途ワークウェア(防寒コンプレッション) 種別長袖シャツ N・ブラック サイズ3L 胸囲(cm)100〜108 ウエスト(cm)84 着丈(cm)72 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、ストレッチ、消臭効果、発熱 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)80 袖口囲(cm)19 袖幅(cm)17.5 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする