曜日別特売
800011 長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20968047

フロントスタイル

800011 長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20968047
800011 長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20968047
800011 長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20968047
800011 長袖ハーフジップ(パッド付き) CUC(中国産業) 20968047

長袖ハーフジップ(パッド付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード20968047品番800011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

裏面起毛スタイルの生地が採用されたコンプレッションシリーズ。
不快なパチパチ感を抑える制電糸を使用。
搬送時の負担を軽減させるための肩パッドが採用されている。
ごろつき感の無いフラットシーマで着心地の良さを向上させ、吸汗・速乾にも優れたストレッチ性のある生地で動きやすさをサポートする。
脇には臭いを抑える消臭テープつき。
春夏用コンプレッションの着心地や動きやすさをそのまま秋冬用としてデザインした仕様。

用途
ワークウェア(防寒コンプレッション)
種別長袖シャツN・ブラックサイズ3L胸囲(cm)100~108ウエスト(cm)84着丈(cm)72機能ウォーム(保温性)、帯電防止、吸汗、速乾、ストレッチ、消臭効果適応身長(cm)175~185裄丈(cm)80袖口囲(cm)19袖幅(cm)17.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする