従来品(品番32102)のリニューアル 取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更 固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。 ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。 Φ30フォーク用 ウインカーステー付属。