曜日別特売
- モノタロウ Tシャツ 2023 モノタロウ. 20972010

- モノタロウ Tシャツ 2023 モノタロウ. 20972010
- モノタロウ Tシャツ 2023 モノタロウ. 20972010

モノタロウ Tシャツ 2023

(342件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード20972010品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

今年も出ました、モノタロウTシャツ。
なくなり次第終了ですので、お早めに!

種別TシャツライトブルーサイズL混率(%)本体:綿100、リブ:綿96/ポリエステル4肩幅(cm)46袖丈(cm)21身幅(cm)53身丈(cm)71
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
今年は全8カラー!モノタロウTシャツを着てみんなで歌おう、モノタロウ ホワイト/杢グレー/オレンジ/ブラック/ネイビー/ライトブルー/アーミーグリーン/バーガンディ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:342
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 夏場のTシャツとして
サービス業

2枚購入して夏場の下着として着用!洗ってたらヨレヨレになって価格相応だと思います

対象商品 : 20971854
2024-09-06
用途: トレッキング時
猪又不動産不動産業

下着としても着用。トレッキングの時も着用しています。価格も安く有難いです。

対象商品 : 20971705
2024-07-16
用途: いつでも着てます
医療・福祉・介護関連業

作業のときも犬の散歩のときも古いのはパジャマにしてます。厚手で丈夫で安くて大変良い商品です。

対象商品 : 20972010
2024-07-12
用途: 普段着
サービス業

かわいいデザインなので大変気にいってる。
3色購入してる。

対象商品 : 20971967
2024-02-18
用途: イベント等で皆で楽しく着用
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

モノタロウTシャツは、毎回デザインセンスが良く、仕事でも着崩れせづ、更にイベント等で皆で楽しく来ています。
 R5年度のデザインは最高で、多種の色を購入しようと思ってましたが、誰しも同じ思いで、数量をまとめているうちに希望の色とサイズが亡くなった!、残ねん。
R6年も同じような柄をお願いします。

対象商品 : 20971836
2024-05-19
用途: 常時
建設業・工事業

2022のTシャツは、生地が厚く夏は辛かったが、2023は、薄くてよかった。

対象商品 : 20971809
2024-02-13
用途: 毎年恒例
その他業種

毎年恒例で購入させて貰ってます。毎年楽しみです。マチドウシイ!

1が参考にしています
対象商品 : 20971967
2024-02-28
用途: 普段着として使っています
perdie1

安いので何色も買いました。
お値段以上のTシャツです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする