uniq(ユニーク)
uniq(ユニーク)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
uniq(ユニーク)の カバー・ケース・ポーチ
uniq(ユニーク)の スマホケース
【Uniq】iPhone6/Aircraft Clear
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20973900
品番
IP6HYBACRCBLU
参考基準価格(税別)
¥181
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
側面がアルミニウムバンパーのクリアケース/背面は透明のTPUカバーで、アップルマークが見えるデザイン
対応機種
iPhone6
タイプ
ケース
色
Electric Blue
材質
アルミニウム、TPU