質量(kg)19.8
色セラミックホワイト
消費電力(W)50Hz: 160 / 60Hz: 200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×276×600
床面積(m2)除湿可能面積の目安【COMPLETE(除湿+空気清浄機)/ DRYER時】木造住宅:50Hz: 23(14畳)/ 60Hz:25(15畳)、プレハブ住宅:50Hz: 35(21畳)/ 60Hz: 38(23畳)、コンクリート住宅:50Hz: 46(28畳) / 60Hz 50(30畳)、空気清浄適用床面積の目安【PURIFIER(空気清浄)時】39.7(24畳)
RoHS指令(10物質対応)対応
除湿能力(L/日)50Hz: 11 / 60Hz: 12【※室温27℃、相対温度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。第三者機関にてJIS C9617に基づき実施。(試験日:2022年2月)】