アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20975808
品番
BM-7922R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
材質(本体)
黄銅/クロムメッキ
使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無きこと)
質量(g)
90
高さ(mm)
29
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口径D1
Rc1/4
接続口径D2
R1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材