BM-9011R-L4 エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 アソー 20975869 BM-9011R-L4 エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 アソー 20975869

エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20975869 品番BM-9011R-L4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

開閉ハンドル開閉パターン記号:L4 内ネジPT1/8 外ネジPT1/8 材質(本体)黄銅 接続R×Rc ハンドル長さ(mm)40 ハンドル色オレンジ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする