アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20975887
品番
BM-9011R-R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
開閉
ハンドル開閉パターン記号:R3
内ネジ
PT1/8
外ネジ
PT1/8
材質(本体)
黄銅
接続
R×Rc
ハンドル長さ(mm)
40
ハンドル色
オレンジ
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材