BM-9011R-L4-ADC エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】 アソー 20976088 BM-9011R-L4-ADC エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】 アソー 20976088

エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外ネジPT1/8 注文コード20976088 品番BM-9011R-L4-ADC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外ネジなど24種類から選べます 他の種類を見る

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅 接続R×Rc 開閉ハンドル開閉パターン記号:L4 内ネジPT1/8 外ネジPT1/8 ハンドル長さ(mm)40 ハンドル色オレンジ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする