アソー
アソーの バルブ
アソーの ボールバルブ
エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20978994
品番
BM-5222R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
呼び径(B)
R1/4×Rc1/4
接続口径
R1/4×Rc1/4
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)
93
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材