アソー
アソーの バルブ
アソーの ボールバルブ
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20979010
品番
BW-5111R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
呼び径(B)
Rc1/8×Rc1/8
接続口径
Rc1/8×Rc1/8
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)
105
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材