アソー
アソーの バルブ
アソーの ボールバルブ
エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20979037
品番
BT-1222R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
質量(g)
103
接続口径D1
Rc1/4
接続口径D2
Rc1/4
高さ(mm)
29
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材