OPPロール 透明

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 20979376 品番 35-354
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。

材質OPPフィルム 長さ(m)30 厚さ(mm)0.025 透明 質量(g)530 縦(mm)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20979342
2022-12-17
用途:
プレゼントの梱包
製造業

任意のところで切れるので使い勝手がよいです。
価格もリーズナブルでよいと思います。

対象商品:
20979342
2022-02-02
用途:
フラワーアレンジメントのラッピング
ミュー・ICHIKAWA 様 (卸売・小売業)

透明感がありラッピングすると商品がより綺麗に見えて嬉しいですね。

対象商品:
20979367
2021-05-21
用途:
ラッピング
Shining Egg AGG 様 (卸売・小売業)

ラッピング用に使用
透明感、硬さ、程よく、使いやすいです!安いしおすすめ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする