50-1552 ポリ手提げ袋 カラー ササガワ 20979796

ポリ手提げ袋 カラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 注文コード20979796 品番50-1552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

厚みのあるしっかりとしたタイプの持ち手つき袋です。

厚さ(mm)0.06 半透明 材質高密度ポリエチレン 高さ(mm)(穴から下)260 質量(g)370 種類手抜き袋 入数(枚)50 寸法(幅W×高さH)(mm)220×315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20979762
2018-11-21
用途:
冊子の配布
不動産業

冊子3部をまとめて配布するのに、たいへん役に立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする