ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ギフトシール/メッセージカード
ササガワの ギフトシール
ギフト シール(リボン無)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(160片)
注文コード
20980295
品番
22-825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
引き出物などのお返しや招待状の封かんシールとして最適です。
材質
消金ホイルタック紙
色
赤
質量(g)
25
寸法(縦×横)(mm)
20×33
模様
扇型 寿