22-975 ギフト ことば入りシール ササガワ 20981808

ギフト ことば入りシール

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(12片)
模様お見舞
内容量1冊(12片)注文コード20981808品番22-975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

温かみのある言葉が入った、想いが伝わるシールです。和紙のような手触りの良いクレープ紙に、味ある手書き風の文字と金箔印刷を施しています。のしを掛けられない小さなギフトにもお手軽に使えます。

材質クレープタック紙質量(g)10寸法(縦×横)(mm)44×44色(柄)お見舞模様お見舞
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20981774
2023-04-19
用途: 粗品に添付
宗教法人桂岩寺その他業種

「粗品」という言葉より、感謝の言葉の方がよいと思っていました。「ありがとう」のシールは見かけますが、「ありがとうございます」はなかなかなかったので購入できてよかったです。大きさもテイストもよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 20981835
2018-12-28
用途: プレゼント用のため
サービス業

プレゼント用に購入しました。
字体、シールの材質共に、大変気に入りました。
可愛い感じなので、良かったです。
プレゼントを作るのが、楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする