ギフト ことば入りシール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(12片) 注文コード 20981826 品番 22-971
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

温かみのある言葉が入った、想いが伝わるシールです。和紙のような手触りの良いクレープ紙に、味ある手書き風の文字と金箔印刷を施しています。のしを掛けられない小さなギフトにもお手軽に使えます。

材質クレープタック紙 質量(g)10 寸法(縦×横)(mm)44×44 色(柄)ほんの気持ちです 模様ほんの気持ちです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20981774
2023-04-19
用途:
粗品に添付
宗教法人桂岩寺 様 (その他業種)

「粗品」という言葉より、感謝の言葉の方がよいと思っていました。「ありがとう」のシールは見かけますが、「ありがとうございます」はなかなかなかったので購入できてよかったです。大きさもテイストもよいです。

2人が参考にしています
対象商品:
20981835
2018-12-28
用途:
プレゼント用のため
サービス業

プレゼント用に購入しました。
字体、シールの材質共に、大変気に入りました。
可愛い感じなので、良かったです。
プレゼントを作るのが、楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする