FMVA1200G LIFEBOOK A576/N 富士通 20982826

FMVA1200G LIFEBOOK A576/N 富士通 20982826 FMVA1200G LIFEBOOK A576/N 富士通 20982826

LIFEBOOK A576/N

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20982826 品番FMVA1200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルHDディスプレイを搭載したLIFEBOOK!

型番6200U メモリー容量8GB 解像度X:1920/Y:1080 使用CPUCore i5 OSWindows 10 Pro インターフェイスD-Sub15,HDMI Bluetooth ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN SSD128 内蔵グラフィックスIntel HD Graphics 光学ドライブスーパーマルチドライブ
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする