小型カッティングマシン シルエットカメオ4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20983054 品番SILH-CAMEO-4-PRO-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

豊富なツールが2 ペンでより便利
プリント&カット トンボ(位置合わせマーク)
スキャン&カット PixScan
背面 クロスカッター
Bluetooth ワイヤレス対応
標準付属ソフトウェア 充実のオプションソフトウェア
19万点以上のデザイン デザインストアを活用しよう

仕様【最大カット圧】ツール1 : 2.1 N (210 gf)、ツール2 : 高さ制御、【装着可能なペン本数 】2本 質量(kg)約8.8、【装着可能なロール紙(ロールフィーダー使用)】5以下 タイププロ 種類【カッター / ペン】超硬刃/市販ペン 消費電力(W)27 適合規格VCCI Class B 範囲(mm)【動作保証】台紙使用時 : 590×610、台紙不使用時 : 600×1016 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 、macOS 〜11.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×195×170 インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)、Bluetooth (内蔵) 読取トンボ:あり 適合材【カット可能】[フィルム]厚み0.1mm以下(高輝度反射フィルム除く)、[紙]ケント紙157g/m2、画用紙、はがき、スクラップブッキング用紙、インクジェットフォト紙、バジル紙、0.5mm厚紙、[その他]布、合成皮革(カット可能な厚みは素材によって異なります。) 保証期間1年 カット速度最大:300mm/s 使用環境条件10〜35℃、35〜75 % R.H.(結露なきこと)、精度保証環境:16〜32℃、35〜70 % R.H.(結露なきこと) 定格電源AC100-240V専用アダプタ出力 DC24V (1.25A) 適合寸法(mm)【装着可能なロール紙(ロールフィーダー使用)】外径 : 120、最大幅 : 621(24inch) カットサイズ(mm)最大カッティング範囲 (紙送り方向):3000 用紙寸法(mm)装着可能な幅(ピンチローラ切替にて対応):598-621(24inch)、496-520(20inch)、359-382(15inch)、319-343(13inch/A3ノビ)、281-305(A3/12inch)、198-222(A4/Letter)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする