グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
オートブレード CAMEO4用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20983070
品番
SILH-BLADE-AUTO-2-J
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)
刃出し量:0.1ー1
対応機種
CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)
焼結タングステン合金
調整方式
刃出量:自動調整