グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
パンチングツール CAMEO4用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20983079
品番
SILH-PUNCH-TOOL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
寸法(mm)
刃出し量:0.8
対応機種
CAMEO4/
材質(刃)
炭化タングステン
調整方式
刃出量:固定