グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
ロータリーブレード CAMEO4用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20983088
品番
SILH-BLADE-ROTARY
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
寸法(mm)
刃出し量:1
対応機種
CAMEO4/
材質(刃)
炭化タングステン
調整方式
刃出量:固定