グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
クラフトブレード CAMEO4用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
20983106
品番
SILH-BLADE-KRAFT-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
寸法(mm)
刃出し量:0.1ー3
対応機種
CAMEO4/
材質(刃)
ステンレス鋼
調整方式
刃出量:手動