グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
カッティング用台紙 強粘着 8inch
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20983185
品番
CUT-MAT-8ST
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,298
バスケットに入れる
強い固定が必要なメディア用の強粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)
221×344
対応機種
CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3
粘着力
強
粘着面(mm)
203×305