ステッカーサンプルパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983307 品番SAM-STICKER-J
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

6種類のステッカー用メディアセットです。

仕様[接着] 粘着/台紙付き セット内容ステッカーシート(ホワイト) 4枚、ステッカーシート(ゴールド)2枚、ステッカーシート(シルバー)2枚、スクラッチシート(ゴールド)1枚、スクラッチシート(シルバー)1枚、プリント用スクラッチシート1枚、Silhouette Design Store ダウンロードカード (10点) 形状シートタイプ 寸法(mm)216×279 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ Portrait2/Portrait3 印刷一部可 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする