グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター/スキャナ
グラフテック(GRAPHTEC)の プリンター
グラフテック(GRAPHTEC)の ハンディプリンター/その他
カッティングフィルム 基本6色パック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20983325
品番
SAM-VINYL-BASIC
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)
305×305
色
レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ブルー / バイオレット
対応機種
CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/
印刷
不可
使用場所
屋内外可