Basilisk V3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983404 品番RZ01-04000100-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全領域においてカスタマイズが可能
新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。
好みのプレイスタイルを確立
プログラム可能な 10+1 個のボタン
注目のパフォーマンス
マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。
完璧なスクロール
RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール

仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール 寸法(mm)130×(幅)60×42.5 Black 質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く) スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ 接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル 感度最大:26000DPI センサー光デジタル 速度(IPS):最大650 ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載 ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブル プロファイルオンボードメモリ:5 フォームファクタ右利き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする