DeathAdder Essential - White Edition

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983447 品番RZ01-03850200-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

絶対必要なゲーミングマウス
Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。
人間工学に基づいた形状
Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。

仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート White 質量(g)96 スイッチメカニカル ケーブル長(m)約2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43 接続方式有線 - Standard ケーブル 感度最大:6400DPI センサーオプティカル 速度(IPS):最大220 フォームファクタ右利き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする