Goliathus Chroma

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20983499 品番RZ02-02500100-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

光在れ
ベストセラーのソフトゲーミングマウスパッドが、ついに Razer ChromaTM RGB に対応。臨場感あふれる色彩で勝利の数々を彩ろう。高速動作にも精確に対応する Razer Goliathus Chroma の上をマウスを滑らせるだけで、色鮮やかな輝きがゲームの魅力を引き立てます。
3XL までのサイズを用意
あらゆるデスク環境に対応
デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適で、セットアップ環境で RGB ライティングにより存在感を放ちます。
RAZER CHROMATM RGB 対応
カスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感
1,680 万色と無限のライティング効果で各ゾーンをカスタマイズして、数百の Chroma 対応ゲームでダイナミックに反応させることで、優れた没入感が体験できます。
マイクロテクスチャ仕上げの布製表面
最高のスピードとコントロール
あらゆるプレイスタイルに最適化された表面でペースと精度の最適なバランスを実現するため、マウスを毎回できる限り速く正確に操作できます。

仕様CHROMA RGB:あり 厚さ(mm)3 ブラック サイズ タイプソフト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)355×255×3 表面ソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする