3/22より値下げ!現場を応援

リボン グランドメタル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20983594 品番 50-7200
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) 値下げ
559

細かで上品な輝きを持つリボンです。

テープ幅(mm)9 長さ(m)20 材質ナイロン繊維 質量(g)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20983585
2022-07-22
用途:
梱包
株式会社テラサワ 様

もう少し目立つ方がよかった。結びやすい。幅広があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする