ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボン グランドメタル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983603
品番
50-7301
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細かで上品な輝きを持つリボンです。
色
銀
テープ幅(mm)
12
長さ(m)
20
材質
ナイロン繊維
質量(g)
30