3/22より値下げ!現場を応援
ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボン グランドメタル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983628
品番
50-7101
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
値下げ
¥
489
バスケットに入れる
細かで上品な輝きを持つリボンです。
色
銀
テープ幅(mm)
6
長さ(m)
20
材質
ナイロン繊維
質量(g)
22