ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボン グランドメタル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983637
品番
50-7201
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
細かで上品な輝きを持つリボンです。
色
銀
テープ幅(mm)
9
長さ(m)
20
材質
ナイロン繊維
質量(g)
26