ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボン グレース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983707
品番
50-7421
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
色
銀
テープ幅(mm)
18
長さ(m)
20
材質
ポリエステル繊維
質量(g)
34
アズワン品番
65-0488-66