ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボン グレース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
群青
テープ幅(mm)
18
注文コード
20983725
品番
50-7430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
色・テープ幅・アズワン品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
色
群青
テープ幅(mm)
18
長さ(m)
20
材質
ポリエステル繊維
質量(g)
34