ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボン グレース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
橙
テープ幅(mm)
18
注文コード
20983908
品番
50-7425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
色・テープ幅・アズワン品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
片面に光沢があるベーシックなリボン。幅広く利用されている一般的な種類の一つです。
色
橙
テープ幅(mm)
18
長さ(m)
20
材質
ポリエステル繊維
質量(g)
34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20983908
50-7425
20983682
50-7426
リボン グレース
ササガワ
1巻
¥
779
税込
¥
857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です