ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボンボウ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20984355
品番
50-7715
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ワンタッチで美しい花が簡単に作成でるリボンです。カーリングさせて素敵に仕上げましょう。
用途
直径約5cmの花ができます
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
240
色
金
質量(g)
55
テープ幅(mm)
12