ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボンボウ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20984398
品番
50-7812
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワンタッチで美しい花が簡単に作成でるリボンです。カーリングさせて素敵に仕上げましょう。直径約6cmの花ができます。
色
赤(苺)
テープ幅(mm)
15
長さ(mm)
350
材質
ポリプロピレン
質量(g)
75