ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの ラッピングリボン/タイ
ササガワの ラッピング用リボン
リボンボウ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
色
緑
注文コード
20984416
品番
50-7813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで美しい花が簡単に作成でるリボンです。カーリングさせて素敵に仕上げましょう。直径約6cmの花ができます。
色
緑
テープ幅(mm)
15
長さ(mm)
350
材質
ポリプロピレン
質量(g)
75