曜日別特売
50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888

50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888
50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888
50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888
50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888
50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888
50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888
50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888
50-3563 巾着袋 ササガワ 20984888

巾着袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)310×480
幅(mm)310
高さ(mm)430、(絞り口まで)290
内容量1包(50枚)注文コード20984888品番50-3563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。

幅(mm)310高さ(mm)430、(絞り口まで)290マチ(mm)120オレンジ材質外袋:マットポリエチレン、内袋:低密度ポリエチレン他質量(g)1570寸法(幅W×高さH)(mm)310×480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20984915
2019-12-19
用途: プレゼント用包装として
卸売・小売業

大中小と買ったが、ビニール製であまり素敵ではなかった。無料包装としているが、それでもチープに見える…他社で買ったものが不織布で良かったのでそのつもりで買ったら不織布でなかったので、こちらの確認ミス。安くはなかったのでかなり後悔。

対象商品 : 20984958
2018-06-04
用途: 商品の簡易包装。
サービス業

実物の色は派手に見えましたが、1個だけお客様にお渡しするときは、そう気にはなりませんでした。お客様にも華やいだ感じでいい、と言っていただきました。

対象商品 : 20984906
2016-05-13
用途: 包装
クロッツジャパン株式会社

もう少し早く届くと良いです。
もっと大きいのがあれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする