巾着袋

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(50枚) 注文コード 20984942 品番 50-3660
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。

幅(mm)450 高さ(mm)560、(絞り口まで)420 マチ(mm)120 ネイビー 材質外袋:マットポリエチレン、内袋:低密度ポリエチレン他 質量(g)2870 寸法(幅W×高さH)(mm)450×560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20984915
2019-12-19
用途:
プレゼント用包装として
卸売・小売業

大中小と買ったが、ビニール製であまり素敵ではなかった。無料包装としているが、それでもチープに見える…他社で買ったものが不織布で良かったのでそのつもりで買ったら不織布でなかったので、こちらの確認ミス。安くはなかったのでかなり後悔。

対象商品:
20984958
2018-06-04
用途:
商品の簡易包装。
サービス業

実物の色は派手に見えましたが、1個だけお客様にお渡しするときは、そう気にはなりませんでした。お客様にも華やいだ感じでいい、と言っていただきました。

対象商品:
20984906
2016-05-13
用途:
包装
クロッツジャパン株式会社 様

もう少し早く届くと良いです。
もっと大きいのがあれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする