ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
20987794
品番
49-1421
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
女性に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。
模様
カーディアングレー茶
寸法(縦×横)(mm)
545×788
サイズ
半才判
材質
未晒クラフト紙(50g/m
2
)
質量(g)
1130