AC-036 USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ 20989108

 

AC-036 USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ 20989108
AC-036 USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ 20989108
AC-036 USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ 20989108

USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20989108品番AC-036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
通電確認用のLEDが点灯。

ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
注意
※USB PDには対応しておりません。
※USBケーブルは付いておりません。デバイスに適合する充電ケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする