ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 ベビー・キッズ柄 全判
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
模様
ベビーアニマル
注文コード
20989526
品番
49-2304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
模様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
幼稚園生や小学生への、入学進学のお祝いに最適です。大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。
模様
ベビーアニマル
寸法(縦×横)(mm)
757×1060
材質
コート紙(64g/m
2
)
色
ブルー
質量(g)
2830