ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱)
注文コード
20990219
品番
IG-B
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
清潔に保管しやすい箱入りです。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ブルー
サイズ
フリー
袖丈(cm)
約6
アズワン品番
7-9254-52
身幅(cm)
約6.6
身丈(cm)
約11.4