薄葉紙 半才

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(200枚) 注文コード 20990646 品番 35-1490
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

不定形な物を包むのにも適しています。ギフトラッピングにもお使いください。柔らかいアイボリーは出産内祝いにぴったりです。一般的な半才サイズです。

模様薄葉紙 材質薄葉紙(14g/m2) 質量(g)1215 寸法(縦×横)(mm)545×788
注意
※商品特性上、サイズには多少の誤差があり若干のシワが入っている場合も御座います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20990655
2025-02-04
用途:
商品の下包み
卸売・小売業

これの半分の大きさのものがあったらいいと思う。規格があってキツいとは思いますが…

2022-07-13
用途:
商品の梱包資材として
卸売・小売業

小さなものを包む際の梱包資材として使用しています。
黄色味のやさしいアイボリー色が上品で気に入っています。大きいサイズのものと一緒につかっています。

対象商品:
20990646
2022-02-21
用途:
商品包装
卸売・小売業

薄くて柔らかくとても使いやすい
半分の大きさも欲しいところ

1人が参考にしています
対象商品:
20990682
2021-04-27
用途:
ラッピング
y.a Dream 様 (サービス業)

柔らかい素敵な色合いでラッピングに使用すると雰囲気よくなります!
大量に入っていますので、ボーカスペーパーの変わりでも隙間を埋めるのに惜しみなく使用できます!

対象商品:
20990646
2018-02-08
用途:
美術品の梱包下地 パッキング 緩衝材

小品の梱包に欠かせません。全紙判同様ストレス無く重宝しております。

対象商品:
20990646
2017-11-02
用途:
ガラス作品の梱包
株式会社 ケイ クリエイティブ 様 (サービス業)

とてもいい材質で使いやすく丁寧に梱包されて届きました。

対象商品:
20990637
2021-07-02
用途:
商品のラッピング
卸売・小売業

アイボリーのカラーが思っていたより黄色に近かったです。
商品画像を増やして欲しいです。

対象商品:
20990646
2018-07-16
用途:
古美術品の包装

これ無くしてはそもそもパッキングになりませんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする