ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
ECOエポシンナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
危険物の品名
第二石油類
注文コード
20991996
品番
012-5063-01
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
危険物の品名・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
環境配慮型シンナー
用途
051ライン ロックメタルアーマーECO用
粒度
#35
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性