ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ノブ、つまみ
ジョー・プリンス竹下の シックスロブノブ
ガラス用ノブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20992046
品番
OT-C620
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ガラス扉用ノブです。
ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。
用途
ガラス用ノブ
材質(本体)
真鍮
質量(g)
200
種類
丸形/特殊形
仕上
CR(クローム)
取付穴径P(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8〜12
材質(取付部)
真鍮