ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ステンレスバーハンドル(片側タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20992055
品番
OT-C630-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ガラス扉専用
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮
質量(kg)
0.3
取付穴
Φ12
仕上
鏡面研磨+クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8〜12